Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Energiemodulschrank 18x36E (BxTxH) 411x725x850mm Typ CH RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA69.910.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     69.910.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiemodulschrank
Energiemodulschrank

Ausführung
• Nivellierfüsse: Alle Werkstatt-Zusatzmodule sind ausgestattet mit vier Nivellierfüssen pro Modul mit einem Verstellbereich von 45 – 90 mm. Nivellierfüsse bieten einen Ausgleich bei unebenen Böden und Schutz vor Nässe.
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
725 mm
Breite:
411 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
LISTA Einheit:
18 x 36 E
Typ:
CH
Höhe:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Energiemodulschränke Lista, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.098,12*
€ 1.276,29*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.097,28*
€ 1.276,30*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.276,29*
€ 1.518,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,78*
€ 1.513,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.206,47*
€ 1.435,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.160,68*
€ 1.381,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.098,12*
€ 1.306,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.