| |
|
| Artikel-Nr.: 245-LISTA60.611.010 Herst.-Nr.: 60.611.010 EAN/GTIN: 4047417506950 |
| |
|
| | |
| Flügeltürenschrank
Anwendung zur sicheren und sauberen Lagerung von verschiedensten Gütern
Ausführung • Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster • mit Trennwand, 1 Verstellboden Nutzbreite 982 mm, 3 Verstellböden Nutzbreite 481 mm, 1 Garderobenstange mit 3 Kunststoffhaken Weitere Informationen: | | Farbe Front: | Lichtblau RAL 5012 | Öffnungs-/Schließsystem: | Key Lock | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 1000 mm | Farbe Korpus: | Lichtblau RAL 5012 | Höhe: | 1950 mm | Ausführung Türe: | Doppelflügeltüre mit Sichtfenster | Lichte Höhe: | 1835 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Aktengarderobenschrank, Garderobenschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, flügeltürenschrank h1950xb1000xt500mm, garderobenschrank, lista garderobenschrank, Flügeltürenschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Fluegeltuerenschraenke, LISTA |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 835,07* | € 950,38* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 833,61* | € 950,40* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 837,67* | € 954,75* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.019,43* | € 1.157,36* | | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.036,90* | € 1.175,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|