| |
|
| Artikel-Nr.: 245-LISTA41.468.000 Herst.-Nr.: 41.468.000 EAN/GTIN: 4047417508886 |
| |
|
| | |
| Mulden
Ausführung • Fronthöhe gleich Höhe der Schubladenfront. • Einteilungsmaterial-Sets exklusive Beschriftungsreiter. Weitere Informationen: | | Für Schubladen-Fronthöhe min.: | 75 mm | Für Schubladen-Fronthöhe max.: | 300 mm | Für Schubladen-Fronthöhe min./max.: | 75-300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz lista, schubkasteneinsatz, schubladen-organizer 30cm, Werkbänke, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Werkbank, LISTA |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 46,10* | € 63,53* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Satz | € 5,99* | ab € 47,71* | € 64,11* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 48,73* | € 65,46* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 48,97* | € 71,95* | | | | Lager 245 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 61,15* | € 80,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|