Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Antirutschmatte 45x36E (BxTxH) 750x600x3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA130.743.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     130.743.000
EAN/GTIN:
     7612269041729
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Antirutschmatte

Ausführung
• Antirutschmatten: Antirutschmatten für die schonende Ablage empfindlicher Lagerteile. Zum Einlegen auf den Schubladenboden. Ausführung: Nylon / PVC-Gittermatten. Farbe: Anthrazit.
Weitere Informationen:
Tiefe:
600 mm
Breite:
750 mm
Für Schubladen-Fronthöhe min.:
50 mm
Für Schubladen-Fronthöhe max.:
300 mm
Höhe:
3 mm
Für Schubladen-Fronthöhe min./max.:
50-300 mm
Weitere Suchbegriffe: lista anti-rutschmatte, anti rutsch-matte, Einrichtungsmaterial, Schubladen-, Einrichtungssortiment, Schubladen-, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Matte, LISTA
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,22*
€ 19,51*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,22*
€ 19,51*
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 14,29*
€ 19,77*
12 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 15,25*
€ 20,84*
29 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 33,59*
€ 45,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.