Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Zylinderbürste 20 mm Stahldraht Länge 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LESSMANN542311
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     542311
EAN/GTIN:
     4017359005989
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Hand-Zylinderbürsten mit Stahldraht-Besatz

Anwendung
Zum Entgraten und Reinigen von Bohrungen und Rohren.

Ausführung
• mit Öse
• für Handeinsatz
• Besatz: Stahl gewellt
Weitere Informationen:
Werkstoff Draht:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Besatzlänge:
100 mm
Länge:
300 mm
Drahtdurchmesser:
0.15 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsbürste, düsenbürste stahl, düsenbürste, düsenbürste 20mm, Bürsten, Handbürsten, Bürste, Besen, Düsenbürste-Bürsten, Zylinderbürsten, LESSMANN
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
1
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 3,63*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,49*
€ 3,64*
4 Tage
99
1
€ 4,30*
ab € 2,48*
€ 3,70*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 3,02*
€ 4,40*
Lager 245
73
1
€ 7,90*
ab € 4,98*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002816220
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.