Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderbürste L.300mm D.20mm 0,15mm Stahldraht Besatz-L.100mm 10 LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000844984
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     542311
EAN/GTIN:
     4017359005989
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Zylinderbürsten 300 x 100 DRM 20 STA
Weitere Informationen:
Material:
Stahldraht
Ø:
20 mm
Länge:
300 mm
Drahtstärke:
0,15 mm
Besatzlänge:
100 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
LESSMANN
Verpackung:
10
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsbürste, düsenbürste stahl, düsenbürste, düsenbürste 20mm, Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
1
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 3,67*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,49*
€ 3,68*
4 Tage
63
1
€ 4,30*
ab € 2,48*
€ 3,74*
Lager 4BULW
7
1
€ 5,59*
ab € 3,02*
€ 4,46*
1 Tag
23
1
€ 8,50*
ab € 3,17*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.