Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Schaft-Rundbürsten mit gewelltem Draht 416363 Besatz Edelstahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LESSMANN416.363
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     416.363
EAN/GTIN:
     4017359007167
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Schaft-Rundbürsten mit gewelltem Draht Schaftdurchmesser 6 mm, für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen

Anwendung
Zum Aufrauhen, Entgraten, Entlacken, Entzundern, Mattieren und Reinigen.
Weitere Informationen:
Bürstendurchmesser:
60 mm
Werkstoff Besatz:
Edelstahl
Schleifflächenbreite:
18 mm
Besatzlänge:
17 mm
Anzahl Stück pro Paket:
10
Drahtdurchmesser:
0.3 mm
Ausführung:
Gewellt
Drehzahl max.:
15000 U/min
Schaftdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: lessmann rundbürste 60mm, rundbürste, rundbürste lessmann, Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, LESSMANN
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
94
20
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 7,26*
1 Tag
94
1
€ 6,90*
ab € 5,85*
€ 7,90*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,83*
€ 7,93*
4 Tage
132
1
€ 4,30*
ab € 5,82*
€ 8,07*
Lager 245
10
10
€ 7,90*
ab € 6,75*
€ 8,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.