Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaft-Rundbürste Edelstahl gew. 60x0,3mm Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaft-Rundbürste Edelstahl gew. 60x0,3mm Lessmann
Schaft-Rundbürste Edelstahl gew. 60x0,3mm Lessmann
Schaft-Rundbürste Edelstahl gew. 60x0,3mm Lessmann
Schaft-Rundbürste Edelstahl gew. 60x0,3mm Lessmann
Schaft-Rundbürste Edelstahl gew. 60x0,3mm Lessmann
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682403
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     416363
EAN/GTIN:
     4017359007167
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Werkzeug-Rundbürste, rostfreier Stahldraht (1.4310), gewellt

Ausführung: Mit 6-mm-Schaft.

Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
60 mm
Besatzstärke:
0,3 mm
Arbeitsbreite:
18 mm
Besatzlänge:
17 mm
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
15000 min-1
Markenname:
Lessmann
Herstellername:
Lessmann GmbH
Herstellerartikelnummer:
416363
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: lessmann rundbürste 60mm, rundbürste, rundbürste lessmann, Rund-Bürste, 3079790061, 79790061
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
64
20
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 7,31*
2 Tage
64
1
€ 6,90*
ab € 5,84*
€ 8,18*
2 Tage
74
1
€ 7,90*
ab € 5,85*
€ 8,21*
5 Tage
94
1
€ 4,30*
ab € 5,87*
€ 8,35*
2 Tage
71
8
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 10,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 146,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.