Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPPORT Dreikantfeile 200x20 mm mittel Siliciumcarbid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LAPPORT101176
Hersteller:
     Lapport
Herst.-Nr.:
     101176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Siliciumcarbid Dreikantfeilen Form 9020

Anwendung
Schleif- und Abziehsteine für stark beanspruchte und hochwertige Stähle, auch für hartmetallbestückte Werkzeuge oder Vollhartmetallwerkzeuge.

Ausführung
• mit Öl, Petroleum, Wasser oder auch trocken benutzbar
• keramische Bindung

Ausführung
• für gleichmäßige Härte und Griffigkeit nach dem Brennen allseitig bearbeitet
• sehr hohe Schleifkraft
• besonders griffig
Weitere Informationen:
Geeignet für Oberflächenkontrolle:
3
Geeignet für Werkstoff Nichteisenmetall:
1
Geeignet für Werkstoff Keramik:
2
Körnung:
150
Geeignet für Werkstoff Stahl (ungehärtet):
3
Anzahl Stück pro Paket:
2 STK
Geeignet für Werkstoff Gummi:
2
Geeignet für Werkstoff Kunststoffe:
2
Werkstoff Schleifmittel:
Siliciumcarbid
Länge:
200 mm
Geeignet für Endbearbeitung:
2
Geeignet für Hauptbearbeitung:
1
Geeignet für Werkstoff Hartmetall:
2
Breite:
20 mm
Form:
Dreikant
Geeignet für Werkstoff Gusseisen:
1
Oberflächenstruktur:
Mittel
Geeignet für Oberflächenpflege:
3
Geeignet für Werkstoff HSS:
2
Geeignet für Werkstoff Stahl (gehärtet):
3
Typbezeichnung:
Siliciumcarbid
Geeignet für Werkstoff Werkzeugstahl:
3
ISO:
525
Bindung:
Keramisch
Länge x Breite:
200 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Angelfeile dreikant, Dreikantfeile, Dreikantfeilen, Werkstattfeile dreikant, abrichtstein lapport, abrichtstein, abrichtstein 200x25mm, Abziehsteine, Siliciumcarbid-, Schleiffeilen, Siliciumcarbid-Abziehsteine, Siliciumcarbid-Dreikantfeilen, Siliciumcarbid-Vierkantfeilen, Abziehsteine, Schleifmittel, Siliciumcarbid, Vierkantfeilen, LAPPORT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 20,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,54*
€ 64,9026
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,31*
€ 64,6289
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,76*
€ 60,4044
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,34*
€ 58,7146
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,29*
€ 56,2751
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,80*
€ 48,552
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.