Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPPORT Dreikantfeile 200x20 mm grob Siliciumcarbid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LAPPORT101175
Hersteller:
     Lapport
Herst.-Nr.:
     101175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Siliciumcarbid Dreikantfeilen Form 9020

Anwendung
Schleif- und Abziehsteine für stark beanspruchte und hochwertige Stähle, auch für hartmetallbestückte Werkzeuge oder Vollhartmetallwerkzeuge.

Ausführung
• mit Öl, Petroleum, Wasser oder auch trocken benutzbar
• keramische Bindung

Ausführung
• für gleichmäßige Härte und Griffigkeit nach dem Brennen allseitig bearbeitet
• sehr hohe Schleifkraft
• besonders griffig
Weitere Informationen:
Geeignet für Oberflächenkontrolle:
3
Geeignet für Werkstoff Nichteisenmetall:
1
Geeignet für Werkstoff Keramik:
2
Körnung:
100
Geeignet für Werkstoff Stahl (ungehärtet):
3
Anzahl Stück pro Paket:
2 STK
Geeignet für Werkstoff Gummi:
2
Geeignet für Werkstoff Kunststoffe:
2
Werkstoff Schleifmittel:
Siliciumcarbid
Länge:
200 mm
Geeignet für Endbearbeitung:
2
Geeignet für Hauptbearbeitung:
1
Geeignet für Werkstoff Hartmetall:
2
Breite:
20 mm
Form:
Dreikant
Geeignet für Werkstoff Gusseisen:
1
Oberflächenstruktur:
Grob
Geeignet für Oberflächenpflege:
3
Geeignet für Werkstoff HSS:
2
Geeignet für Werkstoff Stahl (gehärtet):
3
Typbezeichnung:
Siliciumcarbid
Geeignet für Werkstoff Werkzeugstahl:
3
ISO:
525
Bindung:
Keramisch
Länge x Breite:
200 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Angelfeile dreikant, Dreikantfeile, Dreikantfeilen, Werkstattfeile dreikant, abrichtstein lapport, abrichtstein, abrichtstein 200x25mm, Abziehsteine, Siliciumcarbid-, Schleiffeilen, Siliciumcarbid-Abziehsteine, Siliciumcarbid-Dreikantfeilen, Siliciumcarbid-Vierkantfeilen, Abziehsteine, Schleifmittel, Siliciumcarbid, Vierkantfeilen, LAPPORT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,18002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 20,39334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,04*
€ 95,2476
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,55*
€ 92,2845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,86002*
€ 89,08342
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,92002*
€ 85,58482
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,18002*
€ 72,80422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.