Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPPORT INDIGA Dreikantfeile 150x16 mm fein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LAPPORT100543
Hersteller:
     Lapport
Herst.-Nr.:
     100543
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
INDIGA Dreikantfeilen Form 9020

Anwendung
Zum Schärfen und Nachbearbeiten von Werkzeugen für die Holz-, Metall- und Kunststoffverarbeitung, z.B. Schaber, Maschinen- und Hobelmesser, Stähle, Reibahlen und Lehren sowie Messmittel.

Ausführung
• mit dünnflüssigem Öl, Petroleum oder Wasser benutzen
• nach dem Brennen allseitig bearbeitet und getränkt

Ausführung
• große Haltbarkeit und Schleifkraft
Weitere Informationen:
Geeignet für Oberflächenkontrolle:
3
Geeignet für Werkstoff Nichteisenmetall:
3
Geeignet für Werkstoff Keramik:
3
Körnung:
400
Geeignet für Werkstoff Stahl (ungehärtet):
1
Anzahl Stück pro Paket:
3 STK
Geeignet für Werkstoff Gummi:
3
Geeignet für Werkstoff Kunststoffe:
3
Werkstoff Schleifmittel:
Korund
Länge:
150 mm
Geeignet für Endbearbeitung:
2
Geeignet für Hauptbearbeitung:
2
Geeignet für Werkstoff Hartmetall:
3
Breite:
16 mm
Form:
Dreikant
Geeignet für Werkstoff Gusseisen:
2
Oberflächenstruktur:
Fein
Geeignet für Oberflächenpflege:
2
Geeignet für Werkstoff HSS:
3
Geeignet für Werkstoff Stahl (gehärtet):
2
Typbezeichnung:
Korund
Geeignet für Werkstoff Werkzeugstahl:
2
ISO:
525
Bindung:
Keramisch
Länge x Breite:
150 x 16 mm
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Angelfeile dreikant, Dreikantfeile, Dreikantfeilen, Werkstattfeile dreikant, Indiga-Stein, indiga-stein fein, abrichtstein, abrichtstein lapport, Abziehsteine, INDIGA Ölsteine, Schleiffeilen, Vierkantfeilen, Schleifmittel, LAPPORT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,78001*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 14,92667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,35002*
€ 70,62652
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,88*
€ 67,6872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,63*
€ 65,0097
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,37001*
€ 62,32031
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,12*
€ 60,8328
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,78001*
€ 53,28821
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.