Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPPORT INDIGA Dreikantfeile 100x10 mm mittel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LAPPORT100530
Hersteller:
     Lapport
Herst.-Nr.:
     100530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
INDIGA Dreikantfeilen Form 9020

Anwendung
Zum Schärfen und Nachbearbeiten von Werkzeugen für die Holz-, Metall- und Kunststoffverarbeitung, z.B. Schaber, Maschinen- und Hobelmesser, Stähle, Reibahlen und Lehren sowie Messmittel.

Ausführung
• mit dünnflüssigem Öl, Petroleum oder Wasser benutzen
• nach dem Brennen allseitig bearbeitet und getränkt

Ausführung
• große Haltbarkeit und Schleifkraft
Weitere Informationen:
Geeignet für Oberflächenkontrolle:
3
Geeignet für Werkstoff Nichteisenmetall:
3
Geeignet für Werkstoff Keramik:
3
Körnung:
150
Geeignet für Werkstoff Stahl (ungehärtet):
1
Anzahl Stück pro Paket:
6 STK
Geeignet für Werkstoff Gummi:
3
Geeignet für Werkstoff Kunststoffe:
3
Werkstoff Schleifmittel:
Korund
Länge:
100 mm
Geeignet für Endbearbeitung:
2
Geeignet für Hauptbearbeitung:
2
Geeignet für Werkstoff Hartmetall:
3
Breite:
10 mm
Form:
Dreikant
Geeignet für Werkstoff Gusseisen:
2
Oberflächenstruktur:
Mittel
Geeignet für Oberflächenpflege:
2
Geeignet für Werkstoff HSS:
3
Geeignet für Werkstoff Stahl (gehärtet):
2
Typbezeichnung:
Korund
Geeignet für Werkstoff Werkzeugstahl:
2
ISO:
525
Bindung:
Keramisch
Länge x Breite:
100 x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Angelfeile dreikant, Dreikantfeile, Dreikantfeilen, Werkstattfeile dreikant, Indiga-Stein, abrichtstein lapport, abrichtstein, abrichtstein p150, Abziehsteine, INDIGA Ölsteine, Schleiffeilen, Vierkantfeilen, Schleifmittel, LAPPORT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,86004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 12,14334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,99002*
€ 109,46812
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,14004*
€ 107,26665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,61*
€ 103,0659
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,56004*
€ 100,62645
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,86004*
€ 86,70345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.