Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPPORT Flachfeile 100x13x6 mm mittel Siliciumcarbid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LAPPORT100254
Hersteller:
     Lapport
Herst.-Nr.:
     100254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Siliciumcarbid Flachfeilen Form 9010

Anwendung
Schleif- und Abziehsteine für stark beanspruchte und hochwertige Stähle, auch für hartmetallbestückte Werkzeuge oder Vollhartmetallwerkzeuge.

Ausführung
• mit Öl, Petroleum, Wasser oder auch trocken benutzbar
• keramische Bindung

Ausführung
• für gleichmäßige Härte und Griffigkeit nach dem Brennen allseitig bearbeitet
• sehr hohe Schleifkraft
• besonders griffig
Weitere Informationen:
Geeignet für Oberflächenkontrolle:
3
Geeignet für Werkstoff Nichteisenmetall:
1
Geeignet für Werkstoff Keramik:
2
Körnung:
150
Dicke:
6 mm
Geeignet für Werkstoff Stahl (ungehärtet):
3
Anzahl Stück pro Paket:
6 STK
Geeignet für Werkstoff Gummi:
2
Geeignet für Werkstoff Kunststoffe:
2
Werkstoff Schleifmittel:
Siliciumcarbid
Länge:
100 mm
Geeignet für Endbearbeitung:
2
Geeignet für Hauptbearbeitung:
1
Geeignet für Werkstoff Hartmetall:
2
Breite:
13 mm
Form:
Flach
Geeignet für Werkstoff Gusseisen:
1
Oberflächenstruktur:
Mittel
Geeignet für Oberflächenpflege:
3
Geeignet für Werkstoff HSS:
2
Geeignet für Werkstoff Stahl (gehärtet):
3
Typbezeichnung:
Siliciumcarbid
Geeignet für Werkstoff Werkzeugstahl:
3
ISO:
525
Bindung:
Keramisch
Länge x Breite x Dicke:
100 x 13 x 6 mm
Länge x Breite:
100 x 13 mm
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Flachfeile, Flachfeilen, flachfeile 100 mm, flachfeile, lapport flachfeile, Abziehsteine, Abziehsteine, Siliciumcarbid-, Schleiffeilen, Siliciumcarbid-Abziehsteine, Siliciumcarbid-Flachfeilen, Schleifmittel, Siliciumcarbid, LAPPORT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,27002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,21167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,82*
€ 78,3258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,52004*
€ 76,77885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,11*
€ 72,7209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,52004*
€ 69,63885
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,36004*
€ 67,06845
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,27002*
€ 58,63132
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.