Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPPORT Rundfeile 100x10 mm fein Siliciumcarbid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LAPPORT100036
Hersteller:
     Lapport
Herst.-Nr.:
     100036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Siliciumcarbid Rundfeilen Form 9030

Anwendung
Schleif- und Abziehsteine für stark beanspruchte und hochwertige Stähle, auch für hartmetallbestückte Werkzeuge oder Vollhartmetallwerkzeuge.

Ausführung
• mit Öl, Petroleum, Wasser oder auch trocken benutzbar
• keramische Bindung

Ausführung
• für gleichmäßige Härte und Griffigkeit nach dem Brennen allseitig bearbeitet
• sehr hohe Schleifkraft
• besonders griffig
Weitere Informationen:
Geeignet für Oberflächenkontrolle:
3
Geeignet für Werkstoff Nichteisenmetall:
1
Geeignet für Werkstoff Keramik:
2
Körnung:
280
Geeignet für Werkstoff Stahl (ungehärtet):
3
Durchmesser:
10 mm
Anzahl Stück pro Paket:
6 STK
Geeignet für Werkstoff Gummi:
2
Geeignet für Werkstoff Kunststoffe:
2
Werkstoff Schleifmittel:
Siliciumcarbid
Länge:
100 mm
Geeignet für Endbearbeitung:
2
Geeignet für Hauptbearbeitung:
1
Geeignet für Werkstoff Hartmetall:
2
Breite:
10 mm
Form:
Rund
Geeignet für Werkstoff Gusseisen:
1
Oberflächenstruktur:
Fein
Geeignet für Oberflächenpflege:
3
Geeignet für Werkstoff HSS:
2
Geeignet für Werkstoff Stahl (gehärtet):
3
Typbezeichnung:
Siliciumcarbid
Geeignet für Werkstoff Werkzeugstahl:
3
ISO:
525
Bindung:
Keramisch
Durchmesser x Länge:
10 x 100 mm
Länge x Breite:
100 x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Angelfeile rund, Rundfeile, Rundfeilen, Werkstattfeile rund, abrichtstein lapport, abrichtstein, abrichtstein fein, Abziehsteine, Siliciumcarbid-, Halbrundfeilen, Schleiffeilen, Siliciumcarbid-Abziehsteine, Siliciumcarbid-Halbrundfeilen, Siliciumcarbid-Rundfeilen, Abziehsteine, Schleifmittel, Siliciumcarbid, LAPPORT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,34004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 11,72334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,44002*
€ 106,43362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,40002*
€ 104,00602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,89004*
€ 101,01915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,45*
€ 96,9255
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,34004*
€ 83,70465
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.