| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KUKKO482-1 Herst.-Nr.: 482-1 EAN/GTIN: 4021176479779 |
| |
|
| | |
| Zweiarmiger Abzieher AUTOGRIP mit Knebelbetätigung mit selbstzentrierenden Abzughaken
Anwendung Universell einsetzbar zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern.
Ausführung • mit Knebel
Ausführung • AUTOGRIP-Technologie: automatische Selbstspannung, Selbstverriegelung und Selbstzentrierung der Abzughaken • eingebauter Federmechanismus bewirkt, dass die Spannkraft proportional zur Abziehkraft zunimmt • Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch schmale Bauform Weitere Informationen: | | Spannweite max.: | 60 mm | Spanntiefe max.: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abzieher 2-armig kukko, abzieher kukko, abzieher, Abzieher, dreiarmige, Abzieher, zweiarmige, Zweiarmige Abzieher, Abzugarm, Abzughaken, Abzugshaken, Batterieklemmenabzieher, Polklemmenabzieher-Zweiarmige Abzieher, Abzieher dreiarmig, Abzieher zweiarmig, KUKKO |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,37* | € 46,64* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 35,46* | € 46,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|