| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KUKKO30-30 Herst.-Nr.: 30-30 EAN/GTIN: 4021176303005 |
| |
|
| | |
| Dreiarmiger Abzieher, Schlüsselbetätigung, feste Hakenfixierung Spezialstahl, kräftige Ausführung, starke Spindel und bewegliche Spindelspitze
Anwendung Zum universellen Innen- und Außenabziehen von Zahnrädern, Kugellagern, Lagern usw.
Ausführung • kräftige Ausführung, Spezialstahl • starke Spindel und bewegliche Spindelspitze • Spindelkopf mit Bund (Abrutschsicherung) • gleitende, immer parallele Abzughaken und große Auflageflächen für schonendes Abziehen • feste Hakenfixierung nach Anzug der Schrauben
Ausführung • besonders sicherer Halt am Abzuziehenden Teil durch gleichmäßige Lastverteilung • als Außen- und Innenabzieher verwendbar Weitere Informationen: | | Spannweite max.: | 375 mm | Spanntiefe max.: | 200 mm | Ausführung Abzieher: | Feste Hakenfixierung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abzieher 3 arm kukko, abzieher kukko, abzieher, Abzieher, dreiarmige, Abzugarm, Abzughaken, Abzugshaken, Batterieklemmenabzieher, Polklemmenabzieher-Zweiarmige Abzieher, Abzieher dreiarmig, Abzieher zweiarmig, KUKKO |
| | |
| |