| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KUKKO30-20+ Herst.-Nr.: 30-20+ EAN/GTIN: 4021176731716 |
| |
|
| | |
| Dreiarmiger Abzieher mit Schnellverstell-Rändelrad mit Abzughaken in Standardlängen , Schlüsselbetätigung
Anwendung Zum universellen Innen- und Außenabziehen von Zahnrädern, Kugellagern, Lagern usw.
Ausführung • kräftige Ausführung, Spezialstahl • starke Spindel und bewegliche Spindelspitze • Spindelkopf mit Bund (Abrutschsicherung) • gleitende, immer parallele Abzughaken und große Auflageflächen für schonendes Abziehen
Ausführung • besonders sicherer Halt am Abzuziehenden Teil durch gleichmäßige Lastverteilung • als Außen- und Innenabzieher verwendbar • schnelles Lösen und Verschieben der Haken durch Handstellrändel ohne Schraubenschlüssel Weitere Informationen: | | Spannweite max.: | 200 mm | Spanntiefe max.: | 150 mm | Ausführung Abzieher: | Schnellverstellbarer Haken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, abzieher 3 arm kukko, lager montagewerkzeug, lager-montagewerkzeug kukko, Abzieher, dreiarmige, Abzugarm, Abzughaken, Abzugshaken, Batterieklemmenabzieher, Polklemmenabzieher-Zweiarmige Abzieher, Abzieher dreiarmig, Abzieher zweiarmig, KUKKO |
| | |
| |