Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen aus Stahlblech mit Flügeltüren HxBxT 1765 x1332 x 821 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitswagen
Sicherheitswagen
Sicherheitswagen
Artikel-Nr.:
     245-KONGAMEKKMAS-2-ERGO
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KMAS-2-ERGO
EAN/GTIN:
     7350112291432
Suchbegriffe:
Schrankwagen
schrankwagen
Schrankwagen aus Stahlblech mit Flügeltüren HxBxT 1765 x1332 x 821 mm

Anwendung
Ware blicksicher und sicher vor Zugriff von A nach B bewegen

Ausführung
• Innenmaße: 1160 x 760 x 1440 mm
• Höhe bis zum ersten Boden: 290 mm
• Ladekapazität je Boden: 100 kg
• Rollen: 2 Bockrollen 2 Lenkrollen mit Bremse
• Rollendurchmesser: 200 mm
• ohne Etagenboden - separat erhältlich
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
100 kg
Anzahl Lenkrollen:
2
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge:
1332 mm
Werkstoff Rad:
TPE
Mit Radfeststeller:
Ja
ESD-fähig:
Nein
Breite:
821 mm
Anzahl Bockrollen:
2
Farbe:
Dunkelgrau
Höhe:
1765 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Länge x Breite x Höhe:
1332 x 821 x 1765 mm
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kommissionierwagen, KONGAMEK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 864,26*
€ 979,41*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.010,12*
€ 1.133,61*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.133,61*
€ 1.349,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,16*
€ 1.327,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.067,71*
€ 1.270,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,55*
€ 1.237,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,12*
€ 1.202,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KONGA
KMAS-H-ERGO
ab € 114,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.