Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Etagenwagen 4 Ladeflächen Tragfähigkeit 300kg 1590x650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KONGAMEKKM9000-4L-ESD
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM9000-4L-ESD
EAN/GTIN:
     7350074809102
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
kongamek esd-etagenwagen
ESD-Etagenwagen Serie 9000, Tragfähigkeit 300 kg In 4 Größen und mit 2, 3 und 4 Ladeflächen

Anwendung
Ideal als Transport- und Kommissinierwagen für viele Arten von empfindlichen elektrisdchen Gütern und Waren.

Ausführung
• Elektrolytisch verzinkte, hochstabile Rohrrahmenkonstruktion mit Stirnwandgittern
• Elektrisch leitfähige Ladeflächen, SP geprüft und bis zu 400°C hitzebeständig

Ausführung
• Stufenlos höhenverstellbare Ladeflächen
• Ergonomie - höhenverstellbarer Schiebebügel
• Unterstützt effiziernteren Warentransport
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
100 kg
Ladeflächenlänge:
1590 mm
Anzahl Lenkrollen:
4
Oberfläche:
ZN
Hergestellt in:
Schweden
Tragfähigkeit:
300 kg
Länge:
1590 mm
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Werkstoff Ladefläche:
Holz, elektrisch leitfähig
Mit Radfeststeller:
Nein
ESD-fähig:
Ja
Breite:
650 mm
Anzahl Ladeflächen:
4
Farbe:
Silberfarben
Ladeflächenbreite:
650 mm
Höhe:
1590 mm
Raddurchmesser:
160 mm
Ladeflächengröße:
1590 x 650 mm
Länge x Breite x Höhe:
1590 x 650 x 1590 mm
Weitere Suchbegriffe: esd etagenwagen, etagenwagen traglast 300 kg, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kommissionierwagen, KONGAMEK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.024,46*
€ 1.119,15*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.640,36*
€ 1.758,35*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.758,35*
€ 2.092,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.730,13*
€ 2.058,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.681,90*
€ 2.001,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.653,34*
€ 1.967,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.640,36*
€ 1.952,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.