Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 23Ladeflächen Tragfähigkeit 300kg 1190x650mm 2 Lenkrollen mit Stopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KONGAMEKKM9000-3SB
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM9000-3SB
EAN/GTIN:
     7350074806385
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen traglast 300 kg
etagenwagen
Etagenwagen Serie 9000, Tragfähigkeit 300 kg In 4 Größen und mit 2, 3 und 4 Ladeflächen

Anwendung
Ideal als Transport- und Kommissinierwagen für viele Arten von Gütern und Waren.

Ausführung
• Elektrolytisch verzinkte, hochstabile Rahmenkonstruktion mit Stirnwandgittern
• Ladeflächen aus laminierter Spanplatte

Ausführung
• Stufenlos höhenverstellbare Ladeflächen
• Ergonomie - höhenverstellbarer Schiebebügel
• Unterstützt effiziernteren Warentransport
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
100 kg
Ladeflächenlänge:
1190 mm
Anzahl Lenkrollen:
4
Oberfläche:
ZN
Hergestellt in:
Schweden
Tragfähigkeit:
300 kg
Länge:
1190 mm
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Werkstoff Ladefläche:
Holzwerkstoffplatte
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
650 mm
Anzahl Ladeflächen:
3
Farbe:
Silberfarben
Ladeflächenbreite:
650 mm
Höhe:
1695 mm
Raddurchmesser:
160 mm
Ladeflächengröße:
1190 x 650 mm
Länge x Breite x Höhe:
1190 x 650 x 1695 mm
Weitere Suchbegriffe: kongamek etagenwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kommissionierwagen, KONGAMEK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,02*
€ 481,11*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,74*
€ 720,12*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,12*
€ 856,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,43*
€ 832,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,88*
€ 800,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,38*
€ 776,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,74*
€ 745,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.