Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kongamek Servierwagen mit 3 Wendeladeflächen in Rot Räder mit Stopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbiger Wagen mit 2 Böden - Maße: 108 x 48 x 94 cm - Gewicht: 21,5 kg -
Farbiger Wagen mit 2 Böden - Maße: 108 x 48 x 94 cm - Gewicht: 21,5 kg -
Artikel-Nr.:
     245-KONGAMEKKM7106B
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM7106B
EAN/GTIN:
     7350074801380
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 2 böden
servier wagen
Servierwagen mit 3 Wendeladeflächen Tragfähigkeit 250 kg

Anwendung
Servierwagen sind wahre Multitalente. Auf den einzelnen Etagen können Waren und Güter unterschiedlicher Art leicht ein- und zwischengelagert und transportiert werden.

Ausführung
• Höhe bis zur obersten Ladefläche 760 mm
• Abstand zwischen den Ladeflächen 250 mm
• Ladeflächen 900 x 440 mm
• 4 Lenkrollen Ø 125 mm

Ausführung
• Montage der Ladeflächen mit Aufkantung nach oben oder unten möglich
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
900 mm
Anzahl Lenkrollen:
4
Oberfläche:
PLV
Tragfähigkeit:
250 kg
Länge:
1080 mm
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Stahlblech
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
480 mm
Anzahl Ladeflächen:
2
Farbe:
Rot
Ladeflächenbreite:
400 mm
Höhe:
940 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Ladeflächengröße:
900 x 400 mm
Länge x Breite x Höhe:
1080 x 480 x 940 mm
Weitere Suchbegriffe: kongamek servierwagen, Tischwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, KONGAMEK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,98*
€ 270,28*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,75*
€ 314,48*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,69*
€ 446,29*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,29*
€ 531,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,57*
€ 529,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,93*
€ 514,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,56*
€ 496,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,69*
€ 454,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.