Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Servierwagen C3, mit Schiebegriffen 650 x 440 x 1010 mm 3 Ladeflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KONGAMEKKM60351MRM-S
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM60351MRM-S
EAN/GTIN:
     7350112290480
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Edelstahl Servierwagen C3, mit Schiebegriffen fest verschweisst, Tragfähigkeit 200 kg

Anwendung
Perfekt für den täglichen Gebrauch im Gastronomie- und Catering-Bereich, in Kantinen, Großküchen, Kitas oder öffentlichen Einrichtungen.

Ausführung
• Beidseitige Schiebebügel
• ja 2 Lenkrollen mit Stopp
• Fest verschweisste Konstruktion
• C3 - Rostfreier Radsatz

Ausführung
• Leichtgängig und wendig
• Langlebig und robust
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
100 kg
Ladeflächenlänge:
625 mm
Werkstoff:
EDST
Anzahl Lenkrollen:
4
Hergestellt in:
Schweden
Tragfähigkeit:
200 kg
Länge:
650 mm
Werkstoff Rad:
Polyurethan
Werkstoff Ladefläche:
Edelstahl
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
440 mm
Anzahl Ladeflächen:
3
Farbe:
Edelstahlfarben
Ladeflächenbreite:
440 mm
Höhe:
1010 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Ladeflächengröße:
625 x 440 mm
Länge x Breite x Höhe:
650 x 440 x 1010 mm
Weitere Suchbegriffe: Servier-Wagen, Servierwagen, Abräumwagen, Tablettwagen, kongamek etagenwagen, abräumwagen, etagenwagen tragl. 200kg, Tischwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, KONGAMEK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,89*
€ 533,75*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 564,10*
€ 646,25*
14 Tage
12
Frei Haus
ab € 787,98*
€ 886,68*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 795,08*
€ 899,77*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,77*
€ 1.070,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,67*
€ 1.057,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,03*
€ 1.017,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,42*
€ 988,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,08*
€ 946,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.