Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen mit 2 Wendeladeflächen, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KONGAMEKKM5100
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM5100
EAN/GTIN:
     7350050354756
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
Tischwagen
tischwagen tragkraft: 150kg
Servierwagen mit 2 Wendeladeflächen passend für Euronombehälter 600x400 mm, Tragfähigkeit 150 kg

Ausführung
• Montage der Wannen mit Aufkantung nach oben oder unten möglich
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
625 mm
Anzahl Lenkrollen:
4
Oberfläche:
PLV
Tragfähigkeit:
150 kg
Länge:
690 mm
Werkstoff Rad:
TPE
Mit Radfeststeller:
Nein
ESD-fähig:
Nein
Breite:
430 mm
Anzahl Ladeflächen:
2
Farbe:
Gelb
Ladeflächenbreite:
414 mm
Höhe:
750 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Ladeflächengröße:
625 x 414 mm
Länge x Breite x Höhe:
690 x 430 x 750 mm
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, kongamek tischwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, KONGAMEK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,94*
€ 159,20*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,95*
€ 185,48*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,71*
€ 255,84*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,84*
€ 304,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,21*
€ 300,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,06*
€ 290,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,25*
€ 282,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,71*
€ 250,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.