Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KONGAMEK Einkaufswagen nestbar mit festem Korb galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KONGAMEK Einkaufswagen nestbar mit festem Korb galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     245-KONGAMEKKM4202-KD-E
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM4202-KD-E
EAN/GTIN:
     7350074809188
Suchbegriffe:
Einkaufswagen
kongamek einkaufswagen
einkaufswagen
Plattformagen, nestbar, mit festem Korb Typ: Einkaufswagen

Ausführung
• Ergonomischer Griff.
• 1 Ladefläche unten und 1 Korb
• Höhe bis zur unterern Ladefläche: 200 mm
• Ladekapazität je Lasefläche: 100 kg
• Höhe zum Griff: 1200 mm
• Rollen: 4 Lenkrollen
• Rollendurchmesser: 125 mm

Ausführung
• Netbar = zusammenschiebbar = platzsparend
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
100 kg
Anzahl Lenkrollen:
4 STK
Hergestellt in:
Vietnam
Tragfähigkeit:
200 kg
Länge:
980 mm
Werkstoff Rad:
TPE
Mit Radfeststeller:
Nein
Breite:
530 mm
Anzahl Ladeflächen:
2 STK
Farbe:
Silberfarben
Höhe:
1210 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Plattformwagen nestbar, CC Wagen, C+C Wagen, KONGAMEK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,92*
€ 278,62*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,44*
€ 423,24*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,24*
€ 503,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,05*
€ 498,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,45*
€ 477,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,27*
€ 463,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,44*
€ 425,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.