Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen mit 2 Metall Körben weiss 2 Räder mit Stopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KONGAMEKKM4200B
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM4200B
EAN/GTIN:
     7350074800970
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen
Servierwagen mit 2 Metall Körben Tragfähigkeit 250 kg

Ausführung
• Aufkantung 90 mm
• Abstand zwischen den Ladeflächen 325 mm
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
935 mm
Anzahl Lenkrollen:
4
Oberfläche:
PLV
Tragfähigkeit:
250 kg
Länge:
1130 mm
Werkstoff Rad:
TPE
Mit Radfeststeller:
Ja
ESD-fähig:
Nein
Breite:
550 mm
Anzahl Ladeflächen:
2
Farbe:
Weiß
Ladeflächenbreite:
535 mm
Höhe:
940 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Ladeflächengröße:
935 x 535 mm
Länge x Breite x Höhe:
1130 x 550 x 940 mm
Weitere Suchbegriffe: Abräumwagen, Tablettwagen, Tischwagen, etagenwagen traglast 250 kg, abräumwagen, etagenwagen konga, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, KONGAMEK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,56*
€ 368,78*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,96*
€ 445,27*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,29*
€ 445,84*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,05*
€ 572,14*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,14*
€ 680,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,98*
€ 677,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,33*
€ 653,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,86*
€ 631,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,05*
€ 590,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.