Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Etagenwagen mit 3 Ladeflächen, Tragfähigkeit 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KONGAMEKKM4148-ESD
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM4148-ESD
EAN/GTIN:
     7350050359553
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
ESD Tischwagen mit 3 Ladeflächen 2 Schiebebügel, Tragfähigkeit 250 kg

Ausführung
• ausgestettet mit leitenden Belägen, SP geprüft
• Elektrolytisch verzinkt mit ESD Böden
• Höhe bis zum Oberboden 720 mm
• Abstand zwischen den Böden 260 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Lenkrollen:
4
Hergestellt in:
Schweden
Tragfähigkeit:
250 kg
Länge:
1070 mm
Werkstoff Rad:
TPE
Mit Radfeststeller:
Nein
ESD-fähig:
Ja
Breite:
585 mm
Anzahl Ladeflächen:
2
Farbe:
Silberfarben | Beige
Höhe:
940 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Länge x Breite x Höhe:
1070 x 585 x 940 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, kongamek esd-etagenwagen, esd etagenwagen, etagenwagen traglast 250 kg, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, KONGAMEK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,02*
€ 485,94*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,47*
€ 814,84*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,84*
€ 969,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,86*
€ 960,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,44*
€ 927,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,50*
€ 903,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,47*
€ 862,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.