Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Etagenwagen 4 Ladeflächen Tragfähigkeit 250kg 980x585mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KONGAMEKKM4124-ESD
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM4124-ESD
EAN/GTIN:
     7350050359577
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
kongamek esd-etagenwagen
ESD-Etagenwagen, Tragfähigkeit 250 kg Mit 5 Ladeflächen, 980 x 585 mm

Anwendung
Ideal als Transport- und Kommissinierwagen für viele Arten von empfindlichen elektrisdchen Gütern und Waren.

Ausführung
• Elektrolytisch verzinkte, hochstabile Rohrrahmenkonstruktion
• Elektrisch leitfähige Ladeflächen, SP geprüft und bis zu 400°C hitzebeständig
• Höhe bis zum ersten Boden - 240 mm Höhe bis zum zwieten Boden - 515 mm Höhe bis zum dritten Boden - 790 mm Höhe bis zum vierten Boden - 1065 mm Höhe bis zum obersten Boden - 1340 mm
• Abstand zwischen den Böden - 250 mm

Ausführung
• Stufenlos höhenverstellbare Ladeflächen
• Ergonomie - höhenverstellbarer Schiebebügel
• Unterstützt effiziernteren Warentransport
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
50 kg
Ladeflächenlänge:
980 mm
Anzahl Lenkrollen:
4
Oberfläche:
ZN
Hergestellt in:
Schweden
Tragfähigkeit:
250 kg
Länge:
980 mm
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holz, elektrisch leitfähig
Mit Radfeststeller:
Nein
ESD-fähig:
Ja
Breite:
585 mm
Anzahl Ladeflächen:
5
Farbe:
Silberfarben
Höhe:
1445 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Länge x Breite x Höhe:
980 x 585 x 1445 mm
Weitere Suchbegriffe: esd etagenwagen, etagenwagen traglast 250 kg, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kommissionierwagen, KONGAMEK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,94*
€ 775,41*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.261,79*
€ 1.366,72*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.366,72*
€ 1.626,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.354,65*
€ 1.612,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.316,77*
€ 1.566,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.292,19*
€ 1.537,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.261,79*
€ 1.501,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.