Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kongamek Etagenwagen verzinkt 3 Ladeflächen Tragfähigkeit 250kg Räder mnit Stopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablettwagen mit 3 Metallböden - Maße: 98 x 58,5 x 144,5 cm - Gewicht: 37,5 kg
Tablettwagen mit 3 Metallböden - Maße: 98 x 58,5 x 144,5 cm - Gewicht: 37,5 kg
Artikel-Nr.:
     245-KONGAMEKKM4123-EB
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM4123-EB
EAN/GTIN:
     7350074800857
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
Abräumwagen
Etagenwagen mit 3 Wendeladeflächen, hoch Tragfähigkeit 250 kg

Anwendung
Etagenwagen sind wahre Multitalente. Auf den einzelnen Etagen können Waren und Güter unterschiedlicher Art leicht ein- und zwischengelagert und transportiert werden.

Ausführung
• Höhe bis zur obersten Ladefläche 1340 mm
• Abstand zwischen den Ladeflächen 530 mm
• Ladeflächen 900 x 440 mm
• 4 Lenkrollen Ø 125 mm

Ausführung
• Montage der Ladeflächen mit Aufkantung nach oben oder unten möglich
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
80 kg
Ladeflächenlänge:
900 mm
Anzahl Lenkrollen:
4
Oberfläche:
ZN
Tragfähigkeit:
250 kg
Länge:
980 mm
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Stahlblech
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
585 mm
Anzahl Ladeflächen:
3
Farbe:
Silberfarben
Ladeflächenbreite:
440 mm
Höhe:
1145 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Ladeflächengröße:
900 x 440 mm
Länge x Breite x Höhe:
980 x 585 x 1145 mm
Weitere Suchbegriffe: Tablettwagen, etagenwagen traglast 250 kg, abräumwagen, kongamek etagenwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kommissionierwagen, KONGAMEK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,08*
€ 358,76*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 352,33*
€ 413,08*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,07*
€ 417,04*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,65*
€ 551,84*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,84*
€ 656,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,85*
€ 649,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,47*
€ 624,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,85*
€ 604,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,65*
€ 567,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.