Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kongamek Servierwagen mit 2 Wendeladeflächen in Weiß Tragfähigkeit 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen mit 2 Böden. - Maße: 69 x 43 x 75 cm - Gewicht: 14 kg -
Tischwagen mit 2 Böden. - Maße: 69 x 43 x 75 cm - Gewicht: 14 kg -
Artikel-Nr.:
     245-KONGAMEKKM4105
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM4105
EAN/GTIN:
     7350050354305
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
Tischwagen
kongamek tischwagen
Servierwagen mit 2 Wendeladeflächen Tragfähigkeit 250 kg

Anwendung
Servierwagen sind wahre Multitalente. Auf den einzelnen Etagen können Waren und Güter unterschiedlicher Art leicht ein- und zwischengelagert und transportiert werden.

Ausführung
• Höhe bis zur obersten Ladefläche 760 mm
• Abstand zwischen den Ladeflächen 530 mm
• Ladeflächen 900 x 440 mm
• 4 Lenkrollen Ø 125 mm

Ausführung
• Montage der Ladeflächen mit Aufkantung nach oben oder unten möglich
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
900 mm
Anzahl Lenkrollen:
4
Oberfläche:
PLV
Tragfähigkeit:
250 kg
Länge:
1080 mm
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Stahlblech
Mit Radfeststeller:
Nein
Breite:
480 mm
Anzahl Ladeflächen:
2
Farbe:
Weiß
Ladeflächenbreite:
400 mm
Höhe:
940 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Ladeflächengröße:
900 x 400 mm
Länge x Breite x Höhe:
1080 x 480 x 940 mm
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, tischwagen 250kg tragkraft, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, KONGAMEK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,08*
€ 226,90*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,09*
€ 264,65*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,80*
€ 401,13*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,13*
€ 477,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,90*
€ 473,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,38*
€ 459,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,21*
€ 445,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,80*
€ 407,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.