Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX005001TBK Herst.-Nr.: 00 50 01 T BK EAN/GTIN: 4003773081357 |
| |
|
| | |
| Zubehör für Werkzeuge mit Absturzsicherung
Anwendung Schützt das Werkzeug zuverlässig vor dem Herunterfallen
Ausführung • Bez.Nr. 100 - TT Fangleine , großer Arbeitsradius bis 1,5 m , gerafftes Gewebeband, Befestigung per Kordel am Handgelenk oder am Gürtel • Bez.Nr. 105 - TT Fangleine, 90 bis gedehnt 140 cm - Max. Belastung 6 kg • Bez.Nr. 110 - Set mit 3 Stück Adapterschlaufen aus vernähtem Flachgurt mit eingenähter Kordel - Max. Belastung 1,5 kg • Bez.Nr. 115 - Adapterschlaufe aus vernähtem Flachgurt mit eingenähter Kordel - Max. Belastung 6 kg • Bez.Nr. 120 - Set mit 2 Alu-Karabinern mit Schraubsicherung zur Verbindung von Schlaufen und Fanggurt • Bez.Nr. 130 - Komplett-Set, bestehend aus Fangleine, 3 St. Adapterschlaufen und 2 St. Karabinern Weitere Informationen: | | Länge: | 2000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fangleine, Zange, Absturzsicherung für Werkzeuge, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,50* | € 13,24* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,53* | € 13,25* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,76* | € 13,61* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,39* | € 13,72* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,98* | € 13,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|