| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KLW-LUTZWS450N-3000M40-E1660 Herst.-Nr.: WS450N-3000M40-E1660 EAN/GTIN: 4051152430883 |
| |
|
| | |
| Werkbank • Standard-Werkbank - 3000 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 3000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: Block 1/3/5 (von links): Türe 500 mm hoch Block 2/4 (von links): 150EA/175EA/175EA Weitere Informationen: | | Breite: | 700 mm | Plattenstärke: | 40 mm | Anzahl Schubladen: | 6 | Tragfähigkeit pro Schublade: | 100 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2.141,24* | € 2.488,84* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.215,30* | € 2.498,76* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.231,14* | € 2.508,69* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.490,39* | € 3.828,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|