Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Werkbank 3000x700x840, BM-Pla.40mm, 5Gh.(3 Türen, 6 Schubl.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Werkbank 3000x700x840, BM-Pla.40mm, 5Gh.(3 Türen, 6 Schubl.)
Standard-Werkbank 3000x700x840, BM-Pla.40mm, 5Gh.(3 Türen, 6 Schubl.)
Artikel-Nr.:
     1498-13676-WS450N-3000M40-E1660
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WS450N-3000M40-E1660
EAN/GTIN:
     4051152430883
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Standard-Werkbank - 3000 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 3000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: Block 1/3/5 (von links): Türe 500 mm hoch Block 2/4 (von links): 150EA/175EA/175EA
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
Version/Farbe
Anzahl Schubladen:
Anzahl Schubladen
max. Ladenbelastung:
max. Ladenbelastung
Anzahl Flügeltüren:
Anzahl Flügeltüren
Türhöhe in mm:
Türhöhe in mm
Flächenbelastbarkeit:
Flächenbelastbarkeit
Gewicht:
Gewicht KG
Versandart:
Versandart
Ursprungsland:
Ursprungsland
Länge in mm:
Länge in mm
Breite in mm:
Breite in mm
Höhe in mm:
Höhe in mm
Stärke Arbeitsplatte:
Stärke Arbeitsplatte
Anzahl Gehäuse:
Anzahl Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.147,08*
€ 2.470,31*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.224,11*
€ 2.480,20*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.235,37*
€ 2.490,08*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.505,81*
€ 3.805,07*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.480,20*
€ 2.951,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.456,17*
€ 2.922,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.342,41*
€ 2.787,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.278,85*
€ 2.711,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.224,11*
€ 2.646,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.