| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KLW-LUTZWS052N-0750M40-E7023 Herst.-Nr.: WS052N-0750M40-E7023 EAN/GTIN: 4051152431262 |
| |
|
| | |
| Werkbank • Standard-Werkbank - 750 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm Untergestell aus VK-Rohr 40/40/2 mm mit folgender Ausstattung: 100EA/100EA/100EA/100EA/100EA Fußelemente mit Kunststoff-Verstellstopfen Weitere Informationen: | | Breite: | 700 mm | Plattenstärke: | 40 mm | Anzahl Schubladen: | 5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 788,15* | € 907,60* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 732,96* | € 911,14* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 709,02* | € 911,50* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.160,01* | € 1.327,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|