Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Werkbank 750x700x840, BM-Pla.40mm, 1Gh.(5 Schubl.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Werkbank 750x700x840, BM-Pla.40mm, 1Gh.(5 Schubl.)
Standard-Werkbank 750x700x840, BM-Pla.40mm, 1Gh.(5 Schubl.)
Artikel-Nr.:
     1498-13676-WS052N-0750M40-E7023
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WS052N-0750M40-E7023
EAN/GTIN:
     4051152431262
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Standard-Werkbank - 750 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm Untergestell aus VK-Rohr 40/40/2 mm mit folgender Ausstattung: 100EA/100EA/100EA/100EA/100EA Fußelemente mit Kunststoff-Verstellstopfen
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
Version/Farbe
Anzahl Schubladen:
Anzahl Schubladen
Flächenbelastbarkeit:
Flächenbelastbarkeit
Gewicht:
Gewicht KG
Versandart:
Versandart
Ursprungsland:
Ursprungsland
Länge in mm:
Länge in mm
Breite in mm:
Breite in mm
Höhe in mm:
Höhe in mm
Stärke Arbeitsplatte:
Stärke Arbeitsplatte
Anzahl Gehäuse:
Anzahl Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank klw, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke, Werkbaenke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 788,15*
€ 907,60*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 732,96*
€ 911,14*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 709,02*
€ 911,50*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.160,01*
€ 1.327,08*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,60*
€ 1.080,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,43*
€ 1.078,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,66*
€ 1.042,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,58*
€ 1.003,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,15*
€ 937,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.