| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KLW-LUTZWS002N-1500M40-E7001 Herst.-Nr.: WS002N-1500M40-E7001 EAN/GTIN: 4051152299145 |
| |
|
| | |
| Werkbank • Standard-Werkbank 1500 x 700 x 840 mm L x T x H mit Buche-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm mit unterem hinteren Vierkantrohrdurchzug mit 1 Schublade ES-BEA-150ES, links montiert Weitere Informationen: | | Höhe min.: | 840 mm | Breite: | 700 mm | Plattenstärke: | 40 mm | Anzahl Schubladen: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 371,88* | € 439,71* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 345,32* | € 441,42* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 334,79* | € 445,15* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 528,55* | € 646,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|