Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Werkbank 1500x700x840, BM-Pla.40mm, 1Gh.(1 Schubl.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Werkbank 1500x700x840, BM-Pla.40mm, 1Gh.(1 Schubl.)
Standard-Werkbank 1500x700x840, BM-Pla.40mm, 1Gh.(1 Schubl.)
Artikel-Nr.:
     1498-13676-WS002N-1500M40-E7001
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WS002N-1500M40-E7001
EAN/GTIN:
     4051152299145
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Standard-Werkbank 1500 x 700 x 840 mm L x T x H mit Buche-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm mit unterem hinteren Vierkantrohrdurchzug mit 1 Schublade ES-BEA-150ES, links montiert
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
Version/Farbe
Anzahl Schubladen:
Anzahl Schubladen
Flächenbelastbarkeit:
Flächenbelastbarkeit
Gewicht:
Gewicht KG
Versandart:
Versandart
Ursprungsland:
Ursprungsland
Länge in mm:
Länge in mm
Breite in mm:
Breite in mm
min. Höhe in mm:
min. Höhe in mm
Stärke Arbeitsplatte:
Stärke Arbeitsplatte
Anzahl Gehäuse:
Anzahl Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank klw, montagewerkbank, werktisch 900x1500x2000, Werkbank, Werkbänke, Werkbaenke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,88*
€ 439,71*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,32*
€ 441,42*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 334,79*
€ 445,15*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,55*
€ 646,89*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,71*
€ 523,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,53*
€ 521,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,65*
€ 508,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,55*
€ 493,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,88*
€ 442,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.