Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLW Ergo-Werkbank 750x700x905 Rückbrett, 1 Gehäuse 2 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergo-Werkbank 750x700x905, BM-Pla.45mm, 1 Rückbr., 1Gh.(2 Schubl.)
Ergo-Werkbank 750x700x905, BM-Pla.45mm, 1 Rückbr., 1Gh.(2 Schubl.)
Artikel-Nr.:
     245-KLW-LUTZWP058E-0750M45-E7023
Hersteller:
     KLW-LUTZ
Herst.-Nr.:
     WP058E-0750M45-E7023
EAN/GTIN:
     4051152426077
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank • Prof-Werkbank - 750 x 700 x 905 mm L x T x H, (ERGO-Version) mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett Untergestell aus VK-Rohr 40/40/2 mm, Rohrdurchzug mittig, mit folgender Ausstattung: 175EA/175EA Fußelemente mit Kunststoff-Verstellstopfen
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Anzahl Schubladen:
2
Tragfähigkeit pro Schublade:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank klw, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke, KLW-LUTZ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.021,76*
€ 1.179,60*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 976,00*
€ 1.182,74*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.035,93*
€ 1.193,04*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.193,04*
€ 1.419,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,38*
€ 1.417,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,34*
€ 1.357,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,12*
€ 1.307,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.035,93*
€ 1.232,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.