| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13676-WP058E-0750M45-E7023 Herst.-Nr.: WP058E-0750M45-E7023 EAN/GTIN: 4051152426077 |
| |
|
| | |
| Prof-Werkbank - 750 x 700 x 905 mm L x T x H, (ERGO-Version) mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett Untergestell aus VK-Rohr 40/40/2 mm, Rohrdurchzug mittig, mit folgender Ausstattung: 175EA/175EA Fußelemente mit Kunststoff-Verstellstopfen Weitere Informationen: | | Version/Farbe: | Version/Farbe | Anzahl Schubladen: | Anzahl Schubladen | max. Ladenbelastung: | max. Ladenbelastung | Flächenbelastbarkeit: | Flächenbelastbarkeit | Gewicht: | Gewicht KG | Versandart: | Versandart | Ursprungsland: | Ursprungsland | Länge in mm: | Länge in mm | Breite in mm: | Breite in mm | Höhe in mm: | Höhe in mm | Stärke Arbeitsplatte: | Stärke Arbeitsplatte | Anzahl Gehäuse: | Anzahl Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.021,76* | € 1.179,60* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 976,00* | € 1.182,74* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.035,93* | € 1.193,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|