Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLW Schranksockel geschraubt 1436x755x100 mmTragkraft 250 kg für Modell SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schranksockel geschraubt 1436x755x100mm(BxTxH) Trgkr. 250 kg SMB (1439 x 750 mm)
Schranksockel geschraubt 1436x755x100mm(BxTxH) Trgkr. 250 kg SMB (1439 x 750 mm)
Artikel-Nr.:
     245-KLW-LUTZSMB-SO-100
Hersteller:
     KLW-LUTZ
Herst.-Nr.:
     SMB-SO-100
EAN/GTIN:
     4051152421140
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Sockel
schubladenschrank sockel
Schubladenschrank (Lagereinrichtung, Werkstatt) • Schranksockel, geschraubt, 100 mm hoch für Schubladenschrank-Serie SMB (1439x750 mm) ringsum geschlossen, mit fest verschweißten Stahlprofilen. Breite: 1436 mm, Tiefe: 755 mm, sofort und nachträglich anbaubar. Artikelnummer SMB-SO-100
Weitere Informationen:
Traglast:
250 kg
Tiefe:
755 mm
Breite:
1436 mm
Farbe:
Anthrazitgrau RAL 7016
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschränke, Schubladenschraenke, KLW-LUTZ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,92*
€ 259,14*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,36*
€ 260,15*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,72*
€ 363,64*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,64*
€ 432,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,43*
€ 426,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,91*
€ 417,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,85*
€ 404,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,72*
€ 359,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.