Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLW Alu-Trennblech Breite 164 Höhe 200 für Fronthöhe 200 250 300 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Trennblech B: 164 (12 Einh.) H: 200 für Fronth. 200, 250, 300, 400 mm
Alu-Trennblech B: 164 (12 Einh.) H: 200 für Fronth. 200, 250, 300, 400 mm
Artikel-Nr.:
     245-KLW-LUTZ15/TB12-164
Hersteller:
     KLW-LUTZ
Herst.-Nr.:
     15/TB12-164
EAN/GTIN:
     4051152055703
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
schubladenschrank einteilungen klw
schubladenschrank einteilungen
KLW Organisationseinsatz für Schublade • Alu-Trennblech Breite: 200 mm (12 Einheiten) Höhe: 164 mm für Fronthöhen: 200 bis 400 mm, mit der Herstellerartikelnummer 15/TB12-164. Mit EAN-Code 4051152055703.
Weitere Informationen:
Höhe:
164 mm
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenorganisation, Schubladen-Einteilungen, Schubladeneinteilung, KLW-LUTZ
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 8,37*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,72*
€ 8,61*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,73*
€ 8,63*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 16,91*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.