Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLW Alu-Trennblech Breite 164 Höhe 132 für Fronthöhe 200 250 300 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Trennblech B: 164 (8 Einh.) H: 132 für Fronth. 200, 250, 300, 400 mm
Alu-Trennblech B: 164 (8 Einh.) H: 132 für Fronth. 200, 250, 300, 400 mm
Artikel-Nr.:
     245-KLW-LUTZ15/TB08-164
Hersteller:
     KLW-LUTZ
Herst.-Nr.:
     15/TB08-164
EAN/GTIN:
     4051152055567
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
schubladenschrank einteilungen klw
schubladenschrank einteilungen
KLW Organisationseinsatz für Schublade • Alu-Trennblech Breite: 132 mm ( 8 Einheiten) Höhe: 164 mm für Fronthöhen: 200 bis 400 mm, mit der Herstellerartikelnummer 15/TB08-164. Mit EAN-Code 4051152055567.
Weitere Informationen:
Höhe:
164 mm
Länge:
132 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenorganisation, Schubladen-Einteilungen, Schubladeneinteilung, KLW-LUTZ
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,14*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,73*
€ 5,90*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,74*
€ 5,92*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 2,10*
€ 12,78*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.