Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIENINGER Hartmetall-Wechselschneidplatten WPB-FB 16 LC610Z R=7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-KIENINGER9095870
Hersteller:
     Kieninger
Herst.-Nr.:
     9095870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Fräswendeplatte WPB-FB für Stahl- und HM-Gesenkfräser Nr. 16120 und 16121

Ausführung
• Sorten LCP40M und LCPK 10M mit Nanomold Gold-Beschichtung

Lieferung
Packungseinheit: bis Ø 20 mm = 10 Stück, Ø 25 und 32 mm = 5 Stück
Weitere Informationen:
Kantenradius:
4 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
Wendeschneidplattendurchmesser:
16 mm
Anzahl Schneiden:
2 STK
Wendeschneidplattendicke:
3 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Innenkreisdurchmesser:
16 mm
Oberfläche:
Beschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
1
Schneidkantenlänge:
16 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
2
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
2
Hartmetallsorte:
LCKP10M/K10
Schneidstoff:
VHM
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl | Guss | Gehärteter Werkstoff
Beschichtung:
TiAlN
ISO-Bezeichnung:
WPB-FB 16
Einsatzart Wendeschneidplatte:
Schlichtbearbeitung | Mittlere Bearbeitung
Durchmesser Befestigungsbohrung:
5 mm
ISO-Norm:
WPB-FB
Wendeschneidplatten-Nr.:
10
ap max.:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Hartmetall-Wendeschneidplatten für Gesenkfräser, Fräser, Hartmetall, Gesenkfräser, KIENINGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.