Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESEL Maschinen-Schraubstock 125 mm BULL für NC-Maschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KESEL04.25.152.001.9
Hersteller:
     Kesel
Herst.-Nr.:
     04.25.152.001.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompakt-Spanner
Kompaktspanner
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenschraubstöcke Bull Spannsystem mechanisch-mechanisch

Anwendung
Zum Spannen von Werkstücken auf NC Maschinen.

Ausführung
• Körper aus Sphäroguss GJS 600.
• Führungsbahn gehärtet und geschliffen.
• Optional lieferbar mit Stufenbacken für größte Spannweiten 0-345 mm (gegen Aufpreis).
• Spannwiederholpräzision bei gleicher Spannkraft 0,01 mm.
• Ausrichten auf dem Maschinentisch, Längs- und Quer über Nuten 20 H7 und Nutensteine Nr. 26196.
• Mechanisches Spannen mit Drehmomentschlüssel.

Ausführung
• Schnellverstellung des Spannbereichs.
• Schmutzunempfindlich.

Lieferung
1 Stk. Maschinenschraubstock Bull mechanisch, inkl. Standardbacken und 4x Spannpratzen
Weitere Informationen:
Spannweite bei umgekehrten Stufenbacken max.:
240 mm
Spannweite max.:
165 mm
Anziehdrehmoment max.:
100 Nm
Spannweite bei umgekehrten Stufenbacken min.:
40 mm
Spannkraft:
40 kN
Körperlänge:
400 mm
Länge max.:
456 mm
Spannwiederholpräzision:
0.01 mm
Spannkraftaufbau:
Mechanisch
Absatz Tiefe:
21 mm
Einspannhöhe:
100 mm
Spannweite min.:
0 mm
Höhe:
140 mm
Backenbreite:
125 mm
Gewicht:
30 kg
Spannweite bei umgekehrten Stufenbacken min./max.:
40-240 mm
Spannweite min./max.:
0-165 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenspannstock, NC-Kompakt-Spanner, NC-Kompaktspanner, maschinen-schraubstock mechanisch, kompakt spanner, kesel maschinenschraubstock, Maschinen-Schraubstöcke, Schraubstöcke, Maschinen-, Hochdruck-Maschinen-Schraubstöcke, Schraubstock, Werkstückspannung, Hochdruck-Maschinen-Schraubstock, Hochdruck-Maschinenschraubstock, Hochdruckmaschinen-Schraubstock, Hochdruckmaschinenschraubstock, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, KESEL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.669,29*
€ 1.756,53*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.724,41*
€ 1.787,57*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.735,01*
€ 1.798,46*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.709,32*
€ 1.814,11*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.887,06*
€ 1.954,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.954,53*
€ 2.325,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.946,39*
€ 2.316,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.908,18*
€ 2.270,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.887,06*
€ 2.245,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.