| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3038003160 Herst.-Nr.: 04.25.152.001.9 EAN/GTIN: 4053569482738 |
| |
|
| | |
| Kompaktspanner Bull, mechanisch Ausführung: Mechanischer Kompaktspanner mit Grundkörper aus Sphäroguss in kompakter Bauform mit konstanter Baulänge. Wiederholbare Spannkraft durch Drehmomentschlüssel. Schnellverstellung der Spannweite. Anwendung: Für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Werkzeugmaschinen. Lieferumfang: Kompaktspanner, 4 Spannpratzen. Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 0–240 mm | Backenbreite: | 125 mm | Gewicht: | 30 kg | Spannkraft: | 40 kN | Backenausführung: | Blockbacken | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.660,88* | € 1.751,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.720,98* | € 1.782,19* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.731,58* | € 1.793,07* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.708,00* | € 1.808,69* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.883,55* | € 1.948,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|