Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄRCHER Industriesauger IVM 100/36-3 Oss Behälterinhalt 100 l anthrazit 3.6 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 9.989-952.0 IVM 100/36-3 Oss Staubsauger 01200MM X 00800MM X 01930MM
Kärcher 9.989-952.0 IVM 100/36-3 Oss Staubsauger 01200MM X 00800MM X 01930MM
Artikel-Nr.:
     245-KAERCHER9.989-952.0
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.989-952.0
EAN/GTIN:
     4054278943930
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Industriesauger IVM 100/36-3 Oss

Anwendung
Zum universellen Saugen von feinen und groben Feststoffen im industriellen Maßstab

Ausführung
• Mittelklasse Industriestaubsauger mit Filtertechnik der Staubklasse M
• Behältervolumen von 100 l
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Behälterinhalt:
100 l
Nennweite DN:
DN 70
Leistungsaufnahme:
3.6 kW
Nennspannung min.:
220 V
Staubklasse:
M
Schlauchinnendurchmesser:
70 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
IVM 100/36-3 Oss
Farbe:
Anthrazit
Frequenz max.:
60 Hz
Frequenz min.:
50 Hz
Nennspannung max.:
240 V
Luftfördermenge:
222 l/s
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
93.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, kärcher absaugmobil, asbestsauger, Nass /Trockensauger, Industrie Staubsauger, Sauger Industrie, Hochleistungssauger, Spänesauger, Nass- und Trockensauger, KÄRCHER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.315,86*
€ 3.633,81*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.450,77*
€ 3.784,48*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.774,62*
€ 4.089,04*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.089,04*
€ 4.865,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.023,26*
€ 4.787,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.859,13*
€ 4.592,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.791,26*
€ 4.511,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.774,62*
€ 4.491,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.