Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄRCHER Industriesauger IVM 40/24-2 H Behälter 40 l anthrazit 2.3 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 9.989-907.0 IVM 40/24-2 (H) Staubsauger 00790MM X 00870MM X 01330MM
Kärcher 9.989-907.0 IVM 40/24-2 (H) Staubsauger 00790MM X 00870MM X 01330MM
Artikel-Nr.:
     245-KAERCHER9.989-907.0
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.989-907.0
EAN/GTIN:
     4054278964010
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Industriesauger IVM 40/24-2 (H)

Anwendung
Zum universellen Saugen von feinen und groben Feststoffen im industriellen Maßstab

Ausführung
• Mittelklasse Industriestaubsauger mit Filtertechnik der Staubklasse M
• Behältervolumen von 40 l
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Behälterinhalt:
40 l
Nennweite DN:
DN 70
Leistungsaufnahme:
2.3 kW
Nennspannung min.:
220 V
Staubklasse:
M
Schlauchinnendurchmesser:
70 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
IVM 40/24-2 (H)
Farbe:
Anthrazit
Frequenz max.:
60 Hz
Frequenz min.:
50 Hz
Nennspannung max.:
240 V
Luftfördermenge:
106 l/s
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
49 kg
Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Kärcher-Ersatzteile, kärcher absaugmobil, kärcher ersatzteile, Nass /Trockensauger, Industrie Staubsauger, Sauger Industrie, Hochleistungssauger, Spänesauger, Nass- und Trockensauger, KÄRCHER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.002,86*
€ 2.283,80*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.195,07*
€ 2.508,20*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.364,36*
€ 2.665,06*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.665,06*
€ 3.171,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.613,75*
€ 3.110,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.473,88*
€ 2.943,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.410,32*
€ 2.868,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.364,36*
€ 2.813,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.