Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄRCHER Schlauch ME-PU Nennweite DN40 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 9.989-621.0 Schlauch ME-PU DN40 3 m Rollen & Transportwägen 00670 X 00
Kärcher 9.989-621.0 Schlauch ME-PU DN40 3 m Rollen & Transportwägen 00670 X 00
Artikel-Nr.:
     245-KAERCHER9.989-621.0
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.989-621.0
EAN/GTIN:
     4054278686349
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Saugschlauch ME-PU DN0 3 m
• Ölresistent
• Geeignet für abrasive Saugmedien • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Elektrisch leitend:
Ja
Werkstoff:
PUR Schaum
Nennweite DN:
DN 40
Schlauchlänge:
3 m
Temperaturbeständigkeit max.:
110 °C
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
5.15 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 241,88*
€ 294,16*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,34*
€ 298,68*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,30*
€ 303,08*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,72*
€ 458,69*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,69*
€ 545,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,72*
€ 525,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.