| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KAERCHER9.987-558.0 Herst.-Nr.: 9.987-558.0 EAN/GTIN: 4054278195780 |
| |
|
| | |
| Industriesauger RI 331 D3 IE2-IS-H
Anwendung Geeignet zur Aufnahme von kleineren Mengen brennbarer und krebserregender Stäube (AGW kleiner 0,1 mg/m³)
Ausführung • Industriestaubsauger mit Filtertechnik der Staubklasse H • Absetzfahrgestell und Behältervolumen von keine Daten • Leistungsstarker und energieeffizienter (IE2) Seitenkanalverdichter für hohe Unterdrücke. Drehstrombetriebener und wartungsarmer Motor mit einer Aufnahmeleistung von 3,0 kW • Entleerung des Sammelbehälters ohne Abnahme des Antriebskopfs über ein ergonomisches Absetzfahrgestell. Ein im Lieferumfang enthaltener PE-Sack mit integriertem Schließmechanismus garantiert eine staubarme Entleerung • Geräuscharmer Dauerbetrieb des Saugers im Dreischichtbetrieb
Ausführung • Langlebiger und waschbarer Taschenfilter Weitere Informationen: | | Akku-/Batterieanzahl: | 0 | Staubklasse: | H | Produktkategorie: | B2C-Produkt | Modell: | RI 331 D3 IE2-IS-H ohne Zubehör | Farbe: | Anthrazit | Akku enthalten: | Nein | Gewicht: | 225 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, kärcher absaugmobil, asbestsauger, industriesauger 3000 w, Nass /Trockensauger, Industrie Staubsauger, Sauger Industrie, Hochleistungssauger, Spänesauger, Nass- und Trockensauger, KÄRCHER |
| | |
| |