Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄRCHER Industriesauger IVC 60/30 Tact Behälterinhalt 60 l anthrazit 3 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KAERCHER1.576-101.0
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.576-101.0
EAN/GTIN:
     4039784463707
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Industriesauger IVC 60/30 Tact²

Anwendung
Eignet sich bestens zur Reinigung von Fertigungsbereichen und Produktions-Maschinen

Ausführung
• Kompakter Industriesauger mit der Eignung zum Dauereinsatz
• Behältervolumen von 60 l
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Behälterinhalt:
60 l
Nennweite DN:
DN 70
Leistungsaufnahme:
3 kW
Schlauchinnendurchmesser:
70 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
IVC 60/30 Tact² *EU
Nennspannung:
400 V
Farbe:
Anthrazit
Frequenz min.:
50 Hz
Luftfördermenge:
68 l/s
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
121 kg
Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, kärcher absaugmobil, asbestsauger, industriesauger 3000 w, Nass /Trockensauger, Industrie Staubsauger, Sauger Industrie, Hochleistungssauger, Spänesauger, Nass- und Trockensauger, KÄRCHER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.150,21*
€ 5.500,70*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.563,14*
€ 6.199,30*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.138,63*
€ 6.352,08*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.413,85*
€ 6.956,66*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.199,30*
€ 7.377,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.798,53*
€ 6.900,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.654,81*
€ 6.729,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.577,73*
€ 6.637,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.563,14*
€ 6.620,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.