Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Fachbodenregal-Anbaufeld 1000x500 mm 7 Böden lichtgrau Feldlast 1700 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
575421
575421
575421
575421
575421
575421
575421
Artikel-Nr.:
     245-HOFEHKA30510XL
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA30510XL
EAN/GTIN:
     4250623708869
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Fachbodenregal, einseitig Lichtgrau RAL 7035

Anwendung
Universell einsetzbares Stahlregale für Lager und Werkstatt. Sie bieten Platz für Kartons, unpalletierte Ware und Behälter. Hohe Traglasten und zahlreiche Abmessungen erhältlich.

Ausführung
• Anbauregal, zur Erweiterung des Grundregals
• Böden schraublos im Abstand von 25 mm höhenverstellbar, Bodenkante 40 mm hoch
• Ausführung mit Diagonalstreben
• Verzinkte Regalrahmen und Böden mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau (Montagematerial verzinkt)
• Eine Fachbreite ab 1300 mm ist ideal zur Lagerung von großvolumigen Gütern

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Beliebig erweiterbar
• RAL-Gütezeichen 614/1, GS-geprüft

Hinweis
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Tiefe:
535 mm
Tragfähigkeit pro Feld:
1700 kg
Montageart:
Zum Stecken
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Länge:
1010 mm
Nenntiefe:
500 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
140 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Fachböden:
7 STK
Nennlänge:
1000 mm
Höhe:
3000 mm
Anzahl Rahmen:
1 STK
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, schraubregal ar, anbau regal, schraubregal 7 böden, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 193,91*
€ 270,57*
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 294,26*
€ 353,59*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,72*
€ 376,28*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,28*
€ 447,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,08*
€ 442,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,70*
€ 433,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,00*
€ 423,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,72*
€ 373,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,47*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 9,03*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20010VT
ab € 349,24*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK25010VT
ab € 359,70*
Zubehör
Eurokraft
871818
ab € 188,35*
Zubehör
Eurokraft
871796
ab € 171,65*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10050L/040
ab € 19,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
K435030
ab € 12,94*
Zubehör
Julius vom Hofe
K510710
ab € 8,32*
Zubehör
Hofe
Z541500
ab € 27,17*
Zubehör
Hofe
Z542050
ab € 4,63*
Zubehör
Hofe
K563010
ab € 134,39*
Zubehör
Hofe
Z583010
ab € 54,65*
Zubehör
Hofe
Z530050
ab € 30,58*
Zubehör
Julius vom Hofe
K505100
ab € 41,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.